品番 : EA762CF-331
品名 : A4/ 70x321x268mm ボックスバッグ(ブルー)
ファイリングの機能をもつA4サイズの透明収納ケース
組み立て簡単なノックダウンタイプ
組み立て簡単なノックダウンタイプ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | HW-2070 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ヘッドワーク〈まるごとボックス〉 | サイズ(W×D×H)mm | 312×70×268 |
| カラー | ブルー | 材質 | 本体:再生PP 0.7mm厚 取っ手:EVA樹脂 |
| 耐荷重 | 5kg | ||
| 持ち運びやすく、収納時もじゃまにならないフラット取っ手 | |||
| 横に寝かした状態で積み重ねもできます。 | |||
| 名刺ポケット付。(タイトルカード付属) | |||
| B4デスクキャビネットに収納できます。 | |||
| 使わない時はたたんでおけば、省スペース | |||
| A4サイズの見出し山付のフォルダーも収容できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/02 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
