詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-421

品名 : A4 伸縮式ファイル(ブルー)

背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AE-50FH
商品名 のび~るファイル〈エスヤード〉外ひも付 サイズ 220×302mm
収容枚数 1000枚 カラー ブルー
A4判S型
背幅が最大10cmまで伸びます。
転倒防止の外ひも付の表紙で書類をしっかり固定します。
ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
完全焼却可能
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/05 20:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1875ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top