品番 : EA762CJ-31
品名 : 300枚 名刺ホルダー(青)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CBM4182B-N |
---|---|---|---|
収納数 | 300枚 | サイズ(mm) | 260×312×26 |
重量(g) | 480 | 穴数 | 30穴 |
材質 | 表紙:ポリプロピレン | 収納用紙サイズ | 57×91mm |
バインダー内径:22mm、外径:26mm | |||
横入れ | |||
両面収納 | |||
名刺横型10面 | |||
金属製立ててこ式 | |||
背見出しポケット付 | |||
名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー | |||
台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/13 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
カタログページ | 1862ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)