品番 : EA762CJ-81
品名 : 名刺整理箱
名刺がすぐに探せる48枚の見出しカード付
積み重ねができるネームカードボックス
積み重ねができるネームカードボックス
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | CB-700 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネームカードボックス | 収容数 | 700枚 |
| サイズ(mm) | 103×259×71 | 色 | ブラック |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 フタ:ポリスチレン カード:紙 |
||
| スタッキング構造で積み重ねもできます。 | |||
| フタをはずすと小引き出しに入る薄型設計です。(フタをはずすと高さ61mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/24 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
