詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CL-1B

品名 : A4 パイプ式保存ファイル

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 12504
サイズ 237(W)×67(D)×307(H)mm 収容枚数 500枚(50mm厚)
表紙 クラフトボール紙(再生紙) 重量 250g
入数 1冊
A4判S型
書類の長期保存に便利な厚型ファイルです。
大量なデータなどの収容に適しています。
とじ具は側板を左右に開き、押え金具を抜いて開いてください。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/19 14:42現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1824ページ
ウェブカタログ画像
  • とじ具の側板を左右に開き、押え金具を抜いてください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top