品番 : EA762CR-2A
品名 : 138x222x43mm 伝票ファイル
とじ具と表紙が簡単に分別できる、環境に配慮したロックリングファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | F-232-10 |
|---|---|---|---|
| 収容枚数 | 280枚(とじ厚28mm) | サイズ | 138×222×43mm |
| 用紙サイズ | B6 | 材質 | 表紙:再生PP とじ具:鉄 リベットピン・リベット受:ナイロン |
| 穴間隔 | 80mm | ||
| 書類の端がきれいに揃うD型リングとじ具を採用。 |
|||
| とじ具を表紙のストッパーにはめることにより表紙がロックされ、たわみを解消し自立安定します。 | |||
| とじ具と表紙が簡単に分別できます。 | |||
| 大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。 | |||
| 背ラベル付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/12/14 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
