品番 : EA762CR-3
品名 : 138x275x38mm 伝票ファイル(統一伝票用)
伝票の追加・差し替えが簡単にできる、ホックとじ具のPP製伝票ファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | DF-2130 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 伝票ファイル | 仕様 | 統一伝票用 |
| 収容枚数 | 300枚(とじ厚30mm) | サイズ(縦×横×背幅) | 138×275×38mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 穴間隔 | 80mm |
| 重量 | 83g | ||
| 伝票の追加が簡単にできます。 | |||
| 使いやすさを感じさせる、ムダのないシンプルなデザインです。 | |||
| 開閉しやすいホックとじ具 | |||
| 汚れなどに強い、丈夫なPP製。 | |||
| 裏面にタイトルが記入できる、背ラベル付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/10/21 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
