品番 : EA762CS-21
品名 : A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13614 |
|---|---|---|---|
| カラー | 5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚 | 規格 | A4判S型 |
| サイズ | 297×210(+インデックス高12㎜) | 材質 | ポリプロピレン製(0.18mm厚) |
| 付属品 | インデックスシール付き | ||
| PPシート製でやぶれにくい、ベーシックな5色タイプ | |||
| A4たて型ファイル用・30穴、2穴、4穴対応。 | |||
| インデックスシールでタイトルが書き込めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/11/17 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1831ページ | ||||
