品番 : EA762DA-19
品名 : 335x244mm クリップファイル(三つ折り)
書類を3か所に分けて収容できる、3折タイプのクリップファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリップファイル〈トリプル〉 発泡美人 | サイズ(mm) | 244×335×13 |
| 材質 | 表紙:再生発泡PP(1.8mm厚) とじ具:鉄 |
||
| A4判 | |||
| 360度折り返せる表紙 | |||
| すべり止めストッパー付クリップ | |||
| メモなどが挟める内ポケット、名刺ポケット付 | |||
| ★見られたくない書類は、用紙押さえ付の内側に挟んで保護できます。 | |||
| しっかり固定できるクリップ、メモなどが挟める内ポケット、予備用紙などを一時保管できる用紙押えの3か所に収容できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/21 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
