詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-260

品名 : 240x330mm/A4 クリップボード(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 240×330 材質 ステンレス(SUS430)
重量(g) 410 板厚(mm) 0.6
A4判E型
オールステンレスの用箋挟み
丈夫で長持ち
マグネット使用可能
追加説明
カタログ価格

3,340 (税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1821ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top