品番 : EA762DA-91
品名 : 245x114mm/伝票サイズ クリップボード
カフェやレストランでのお会計に、伝票サイズの表紙付クリップファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-3614 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリップファイル 発泡美人 | サイズ(mm) | 114×245×10 |
| 材質 | 本体:再生発泡PP とじ具:鉄 糸:ナイロン |
色 | ブラック |
| 表紙が不透明なので閉じると伝票が見えません。 | |||
| 発泡3層PP素材使用で水に強く、飲食店での使用に最適です。 | |||
| 名刺やメモなどが挟める内ポケット付。 | |||
| クリップで伝票を挟める二つ折りタイプの伝票ホルダー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/24 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1821ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
