品番 : EA762DB-11A
品名 : 215x310mm/A4 マグネットカードケース(青)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26451 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4 | サイズ(外寸) | 223×317mm |
| 収納サイズ | 215×310mm | 色 | 表:ブルー 裏:ライトグレー |
| 材質 | 本体:オレフィン素材溶着(ウェルダー)加工 芯材:1.2㎜厚PPシート ポケット:両面透明シート ネオジウム磁石4個使用 |
重量 | 110g |
| 強力なネオジウム磁石で金属面に強く密着し、両面使用が可能 | |||
| 連絡表、予定表などの掲示に | |||
| 両面使用できるので、スチール壁面のサイン等に便利です。 | |||
| 表面:ブルー、裏面:ライトグレーの中心材の両面に、透明ポケット加工が施されています。 | |||
| 強力なネオジウム磁石を使用していますので、取り扱いにご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/05 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1820ページ 2293ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

