品番 : EA762DB-300
品名 : 315x220mm/A4 スライドホルダー(マグネット付/5枚)
壁面に掲示したまま記入できます
仕様
| メーカー | ベロス(VELOS) | 型番 | SCMA-401 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 再生PET・ゴム磁石 | サイズ(W×D×H)mm | 315×220 (折り曲げ部分:20mm) |
| 重量(g) | 96.6 | 用紙サイズ | 297×210mm(A4) |
| 入数 | 5枚 | ||
| マグネット付 | |||
| 壁面に掲示したまま記入できます。 | |||
| 清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。 | |||
| A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。 | |||
| 用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。 | |||
| 用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。 | |||
| 裏面のマグネットでスチール面に設置できます。 四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。 |
|||
| はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/23 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1848ページ | ||||
