詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DC-1

品名 : 370x270x35mm カタログポスト

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 CSP-3770
商品名 カタログポスト サイズ 270×370×35(t)mm
内寸 225(W)×300(H)mm 材質 本体:PET(生地厚0.5mm)
ラベルシール:PETコーティング
結束バンド:ナイロン(長さ200mm)
取り付け簡単な屋外用、A4判用チラシ・カタログケース
お店の前、建設現場、看板の横に最適
軽量で防雨性に優れた、中身が見える透明なPET製
チラシ・カタログなどを24時間無人配布でコスト削減
フタのエッジを小さく滑らかな波形に仕上げた、手に優しいセーフティー設計
裏面に吸盤取り付け用穴付き
ラベルシート1枚、結束バンド2本付
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/11/22 20:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1810ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top