品番 : EA762DD-41
品名 : 260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/鍵付)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNMA01-A4#38 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | 規格 | A4 |
| サイズ(W×D×H)mm | 260×370×15 | 色 | 紺 |
| 材質 | ナイロン | 重量(g) | 80 |
| ポケットサイズ | 130×230mm | ||
| 鍵2本付 | |||
| 書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。 | |||
| ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。 | |||
| 環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 | |||
| 宅急便の送り状が収納できる大型の宛名ポケットになっています。 | |||
| 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 | |||
| 定期便や宅便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/10 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762DD-46 : 260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/南京錠 |
ウェブカタログ画像
拡大
