品番 : EA762EB-126
品名 : [EA762EB-23用] 替マット(5本)
仕様
メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | TRM-950 |
---|---|---|---|
サイズ | 9.8(W)×1560(D)×3(H)mm | 重量(g) | 50 |
材質 | PVC | 入数 | 5本 |
対応機種 | EA762EB-23(XTM-950) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 04:44現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1487ページ 1862ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA762EB-23 : 950mm/A1 ロータリーカッター |