品番 : EA762EB-313
品名 : [EA762EB-33A,-35用]カッターマット(4本)
仕様
| 型番 | DCM-430 | メーカー | カール事務器(CARL) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 495×9.8×3(H)mm | 入数 | 4本 |
| 重量 | 20g(1本) | ||
| EA762EB-33A、35用替カッターマット | |||
| 本商品には刃を受ける面が4つあり(1面につき左右2箇所×表裏2面)、定期的に面や向きを変えて使用してください。 | |||
| また、マットを交換することで、高い精度と切れ味を保てます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762EB-33A : 360x610mm デスクカッター(A3/40枚) |
| 本体 | EA762EB-35 : 530x310mm デスクカッター(A3/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
