品番 : EA762EC-23
品名 : 1190x690mm デスクマット(光学マウス対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DMT-1169PZ |
---|---|---|---|
サイズ | 1190×690mm | 重量 | 1670g |
適合机サイズ | 1200×700mm | 厚み | 1.2mm |
材質 | 上敷:PVC(特殊コーティング) 下敷:発泡ポリエチレン |
カラー | ナチュラル/グリーン |
付属品 | アドレス表、下敷き | ||
前面特殊加工を施した、ボールペンの書き心地と光学マウスの快適さの両方が可能となったデスクマットです。 | |||
光学マウスにも対応 | |||
光学マウスのレザーが乱反射してしまうために、マウスカーソルが思い通りに動かなかったり、誤った方向へ動いてしまう問題を解消! | |||
べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 23:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1862ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762EC-21 600x450mm デスクマット(光学マウス対応) |
EA762EC-22 990x690mm デスクマット(光学マウス対応) |
EA762EC-23 1190x690mm デスクマット(光学マウス対応) |
EA762EC-24 1390x690mm デスクマット(光学マウス対応) |