詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-330

品名 : 310x230mm カッティングマット(折畳み式)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CTMO-A4PL-N
サイズ 使用時:310×230×2mm
収納時:160×230×4mm
材質 オレフィン系樹脂
カラー グレー 重量 135g
本体を半分に折り畳める二つ折り仕様のカッティングマットです。
盤面に、直角がわかりやすい格子罫線と邪魔にならないドット罫線をいいとこどりをした「十字罫線(1cm間隔)」を採用のため、水平・垂直の位置が取りやすく実用性も抜群です。
カッティング面はキズが目立ちにくく、波型の折り目も気にならないフラット設計になっています。
折り畳めることで、使わない時は収納しやすく、省スペースでコンパクトに持ち運びことができます。
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 16:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像
  • 本体を半分に折りたためる二つ折り仕様のカッティングマットです。
  • カッティング面はキズが目立ちにくく、波型の折り目も気にならないフラット設計になっています。
  • 折りたためることで、使わない時は収納しやすく、省スペースでコンパクトに持ち運びことができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top