品番 : EA762EE-2A
品名 : 170x145,5x39mm EA762EE-1B/収納ファイル(2冊)
DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング
2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル
2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | CCD-B01WCR |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 170×145.5×39 | 収納枚数 | CD/DVD用 不織布ケース24枚 (両面収納シート12枚) |
| カラー | クリア(ホワイト) | 重量 | 62g(1冊) |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン スチール・背ラベルカード:紙 |
付属品 | 背ラベルカード2枚 |
| 入数 | 2冊 | ||
| 旧EA762EE-1B用 | |||
| 2穴付きのDVD・CD不織布ケースをすっきり収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大12枚ファイリング可能です。 | |||
| ※DVD・CD不織布ケースは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1934ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
