詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EF-1

品名 : [プリンター&ファックス] クリーニングシート

各種プリンタ、コピー機の紙送りローラの汚れを掃除するクリーニングシート

仕様

メーカー エレコム 型番 CK-PR1W
仕様 A4 入数 1枚
サイズ 210×297mm (A4サイズ) 重量 55g
材質 基材:ポリエステルフィルム
コーティング:シリコンゴム
レーザープリンターやコピー機にも使用可能。
インクジェットプリンター、FAXなどのOA機器用のクリーニングシートで、本シートを通すだけで、紙送りローラーの汚れを吸着して取り除きます。繰り返しご使用いただけ経済的です。
「紙詰まり」「二枚送り」「空送り」「出力紙への汚れ付着」の症状を予防、改善します。
上下のローラーを一度にクリーニングできる両面タイプです。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1929ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top