詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FA-203

品名 : クリップボックス(白)

仕様

サイズ 45×45×72mm 材質 PS樹脂
付属品 カラーゼム約60本(全長:28mm) 色 白
上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。
倒れてもクリップがばらけません。
日本製
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1814ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top