詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-76

品名 : 75mm ペーパークリップ(20個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鋼鈑(ニッケルメッキ)スプリング 口幅 75mm
綴り枚数 150枚 シルバー
入数 20個 サイズ 75(W)×50(D)×24(H)mm
重量 21g
大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
文具としての用途だけではなく工場やアトリエ、工作の補助用具としても使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/08 18:51現在)

商品入数 20 販売単位

代替品

EA762FB-106
  • 品番

    EA762FB-106

  • コメント

    口幅75mm/20個入り

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top