詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-85

品名 : 260x55mm ダブルクリップ

パソコン使用時に原稿をはさむコピーホルダーです

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 PC-007
サイズ 205×30mm クリップくわえ幅 大クリップ:30mm(すべり止め付)
小クリップ:10mm
入数 1個 重量 20g
材質 ポリアセタールなど カラー ホワイト
ジョイントは360°自由に曲がり、どのような向きにも対応します。
ジョイントは着脱できるので、お好みの長さに調節できます。
大のクリップでノートパソコンやパソコンラックの棚板をはさみ、小のクリップで原稿をはさみます。
POPスタンドにもお使いいただけます。
※ノートパソコンの液晶部分は絶対に挟まないでください。
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/24 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1809ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top