詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FC-40

品名 : 16x70mm 耐水粘着タグ(浴室用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 3M 型番 CMB-01
材質 基材:ポリエチレン、
粘着剤:シリコン系
水のかかる場所での掲示物やポスターの貼付けに最適です。
耐荷重 1kg サイズ 16×70mm
(粘着部:16×50)
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 20:43現在)

商品入数 3 販売単位 PK
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top