品番 : EA762FE-335
品名 : 35mmx 30m 製本テープ(白)
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | BK35-3034 |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 35mm | 長さ | 30m |
| 厚み | 0.12mm | 材質 | 基材:古紙パルプ配合率70%再生紙 粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系) はく離紙:ノンポリラミ紙 |
| 製本後、割印が出来るよう、インクがはじかない材質で作られています。 | |||
| 契約書の製本割印用に。 | |||
| 離解性粘着剤を使用しておりますので、テープを貼ったままリサイクル可能です。 | |||
| 耐候性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しています。 | |||
| はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 | |||
| ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 | |||
| ステープラーの針が透けて見えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/14 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
製本テープ 正しい使い方
