品番 : EA762FG-100
品名 : 250x15mm マグネットバー
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72033 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 250×15×7.5 | 吸着力 | 400gf |
| 重量 | 50g | 材質 | 本体(外装):塩化ビニル樹脂 磁石:フェライト |
| 入数 | 1本 | 配向 | 等方性 |
| 地図やグラフ、表、書類、メモなど大きめの用紙も楽に掲示できます。 | |||
| 追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…250 ●製品サイズ・横(mm)…15 ●製品サイズ・奥(mm)…7.5 ●製品重量(g)…50 ●パッケージサイズ・縦(mm)…305 ●パッケージサイズ・横(mm)…40 ●パッケージサイズ・奥(mm)…10 ●パッケージ重量(g)…60 ●用途…地図や表・書類などを、掲示するときに使用するマグネットバー ●250mmと幅があるので、大きめの紙でも楽に掲示できます。 ●吸着力:4N(400gf) ●磁性材:等方性 ●材質…磁石、磁石以外:塩化ビニル樹脂 ●幅がありますので大きめの紙でも楽に掲示できます。 ●吸着力は目安です。方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないで下さい。 |
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/07 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
