詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-119

品名 : 200mm マグネットバー(両面)

仕様

本体重量 18.3g パッケージ重量 33.1g
材質 ネオジウム磁石、アクリル樹脂 サイズ 200×15×5mm
カラー クリアブルー
ネオジウム磁石を使用した強力タイプのマグネットバーです。
A4用紙もとめることができます。
両面使えます。
厚みのある紙や、重ねた紙も固定できます。
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/05/03 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1817ページ

代替品

EA762FF-205
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top