品番 : EA762FG-121
品名 : 18x27x63mm フック(マグネット付/5個)
仕様
| サイズ | 18(W)×27(D)×63(H)mm | カラー | アイボリー |
|---|---|---|---|
| フック口幅 | 17mm | 耐荷重 | 400g |
| 材質 | ABS樹脂+ステンレス | 重量 | 13.5g |
| 入数 | 5個 | ||
| マグネットタイプ | |||
| マグネット面には傷防止兼滑り止めシート付き | |||
| 【主な取り付け場所】 スチール家具、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、ホーローキッチン |
|||
| ※マグネットを取り外す時は、フック本体を左右どちらかに傾けると簡単に取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/07 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
