詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-123

品名 : 28x28x59mm フック(マグネット付/5個)

仕様

サイズ 28(W)×28(D)×59(H)mm カラー アイボリー
フック口幅 17mm 耐荷重 1kg
材質 ABS樹脂+ステンレス 重量 24g
入数 5個
マグネットタイプ
マグネット面には傷防止兼滑り止めシート付き
【主な取り付け場所】
スチール家具、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、ホーローキッチン
※マグネットを取り外す時は、フック本体を左右どちらかに傾けると簡単に取り外せます。
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 21:39現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1818ページ

代替品

EA762FG-271
  • 品番

    EA762FG-271

  • コメント

    面サイズ40x40mm口幅20mm1個価格

ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top