品番 : EA762FG-196
品名 : 120mm マグネットクリップ(ワイド型/青)
幅広書類もワイドタイプで、しっかりホールド
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | CP-123MW |
|---|---|---|---|
| 口幅(mm) | 約120mm | 綴り枚数(A4) | 約130枚 |
| カラー | ブルー | 材質 | 本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE |
| サイズ | 123(W)×30(D)×46(H)mm | ||
| クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 | |||
| 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 | |||
| 軽い力で開きます。 | |||
| 独自の設計により、幅広書類も両端が垂れ下がらずにピシッとキレイに掲示します。 | |||
| 2か所のホールドラバーで、滑りやすいホワイトボードでもしっかりキープ。 | |||
| 内側のグリップラバーがA4コピー用紙約130枚を保持。 さらにすべりやすいクリアーホルダー、ラミネート類もしっかりホールドします。 |
|||
| 樹脂製で、軽いバネを使っているので、手にやさしく使いやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
