品番 : EA762FG-222
品名 : 10x15mm/1.5kg マグネットフック
仕様
| メーカー | ベロス(VELOS) | 型番 | MUH-1334 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 縦方向約:約1kg、天井方向:約1.5kg | 面サイズ | 10×15mm |
| 口幅 | 12mm | 外寸 | 34×13×17mm |
| 重量 | 9g | 材質 | スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ、真鍮、ネオジウム磁石、ポリエステル(粘着剤付) |
| スベリ止めシート付なのでスチールにしっかり吸着 | |||
| 上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる。 | |||
| 場所をとらないミニタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/10/18 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
