詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-404

品名 : 385mm マグネット付クリップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 MGC-4
マグネット吸着力 水平面:800N(80kgf)
※取り付け面の金属の厚みで吸着力は変化します
耐荷重 ・マグネットベース(垂直壁面)
  28N(2.8kgf)※厚み1㎜の鉄板の場合
  140N(14kgf)※厚み3㎜以上の鉄板の場合
・フレキシブルパイプ(水平面)
 10N(1.0kgf)
クリップ開き幅 10~40mm クリップ寸法 (W)74×(D)150mm
高さ 385mm 重量 1430g
クリップは保護ゴム付きで挟んだ物を傷つけにくい。
マグネットはON/OFF切替えレバー付きのため吸着を簡単に解除できます。また、水平・垂直面に取り付け可能。
フレキシブルパイプでクリップ方向が自由自在
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/26 21:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1859ページ
ウェブカタログ画像
  • 磁力を簡単にON/OFFできるレバー付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top