詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-434

品名 : 80x 77mm マグネット付クリップ

カタログ訂正

26/02/17 ●カタログ掲載画像は間違いです。正しい画像はWEB掲載のウェブカタログ画像を参照ください。(NO.57 963)

仕様

高さ 77mm 80mm
クリップ 1個 材質 ポリカーボネート、マグネット
台座に強力マグネット付
什器や壁のスチール部分に置いて、安定して支えます。
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/01 03:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1809ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top