詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-502

品名 : 245x 30x 60mm マグネットフック

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2437
サイズ 245(W)×30(D)×60(H)mm 耐荷重 1.5kg (フック1つあたり約250g)
口幅 19mm 材質 スチール(粉体塗装)
マグネット式
本体は光沢のある塗装なので汚れもサッと拭き取れます。
よく使うツールをすぐ手が届く位置に設置できます。
マグネットのつくキッチンパネルや冷蔵庫横などに簡単取り付けられます。
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/10/14 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1602ページ 1818ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top