詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-505

品名 : 280x 35x 50mm マグネットフック

仕様

メーカー 山崎実業 型番 4234
サイズ 280(W)×35(D)×50(H)mm 耐荷重 約250g
(フック1つあたり)
材質 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
マグネット・滑り止め:シリコーン
強力マグネットでしっかり固定できます。
置き場所に困るブラシなどの収納に
風呂桶や片手桶をかけておくのにも便利
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/18 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1602ページ 1818ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top