詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-510

品名 : 245x 45x 60mm マグネットフック

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2754
サイズ 245(W)×45(D)×60(H)mm 耐荷重 2kg
口幅 16mm 材質 スチール(粉体塗装)
重量 320g
強力マグネット式
印鑑などの小物が置けるトレー付で便利です。
付属の木ねじで壁面にも取り付けられます
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/07 06:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1602ページ 1818ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top