品番 : EA762FG-512
品名 : 180x 85x 80mm マグネットトレー(フック付)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4236 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 180(W)×85(D)×80(H)mm | ラック内寸 | 170(W)×75(D)mm |
| 耐荷重 | ラック:約1.5kg フック1つあたり:約250g |
材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン |
| 重量 | 365g | ||
| 石鹸・歯ブラシ・タンブラー・洗顔チューブなどの収納に。 | |||
| 便利なラック&フック。お風呂掃除道具の収納にも。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1602ページ 1818ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
