品番 : EA762FG-521
品名 : 170x 95x170mm マグネット付ボックス
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4700 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 170×95×170(H)mm | 容量 | 約1.8L |
| 材質 | 容器・蓋:ABS樹脂 マグネット・パッキン・滑り止め:シリコーン |
耐荷重 | 約1.5kg |
| 付属品 | 扉用フック、扉用フック用緩衝材×3 | ||
| 洗濯機横にマグネットで簡単取り付け | |||
| 片手でサッと開けられて取り出しやすいストッカー | |||
| パッキン付きでニオイもガード。ゴミ箱としてもご使用いただけます。 | |||
| マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/10/15 17:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1603ページ 1821ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
