品番 : EA762FG-523
品名 : 280x 95x 80mm マグネット付収納ラック
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4237 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 280×95×80(H)mm | 耐荷重 | ラック:約2.5kg フック1つあたり:約250g |
| 材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン |
付属品 | フック2個 |
| マグネットがつく浴室壁面に簡単取り付け・ディスペンサーボトルが3本置けるワイドラック | |||
| 水切れの良いミゾ付きトレー構造 | |||
| 壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1603ページ 1821ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
