品番 : EA762FG-67
品名 : 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72085 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 2.0 | 面サイズ(W×H)mm | 33×26 |
| 口幅(mm) | 15 | 材質 | 本体(外装):鉄 磁石:フェライト |
| 重量 | 62g | 色 | 青 |
| 付属品 | 粘着剤付鉄板 | ||
| 木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能 | |||
| バッグ・小物・鍵などの吊り下げに最適 | |||
| 天井にも使えます。 | |||
| ※吸着力は目安です。方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/21 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
