品番 : EA762FG-705
品名 : 180x130x180mm 収納ボックス(吸盤付き)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | BP-25 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | ボックス:180×130×180 吸盤:φ70×30 |
耐荷重(kg) | 10 |
| 材質 | ケース:ポリプロピレン、 吸盤:PVC・ABS |
重量 | 167g |
| バスポンプを簡単に収納できます | |||
| 付属の吸盤でケースをしっかり固定 | |||
| バスポンプを洗濯機側面に収納できるミニケースです。 | |||
| 人工的に真空状態にすることによって最大約10㎏まで耐えられるフックとバスポンプやホースをまとめて収納できるミニクリアケースがセットになった商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/16 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2082ページ | ||||
