詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-75

品名 : φ20mm/2-3kg フック(マグネット付)

仕様

サイズ φ20mm 耐荷重 2~3kg
材質 ネオジウム磁石、鉄線、鉄板、PE被膜 本体重量 19.5g
パッケージ重量 26.1g
ネオジウム磁石を使用しているため、しっかり強力にとまります。
フックが360度回転、180度スイングします。
頑丈なスチール製
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 148

(2026/11/16 02:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1817ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top