品番 : EA762FG-851
品名 : 51x77mm マグネットフック
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ラックス |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1 | 面サイズ(W×H)mm | 51×77 |
| 口幅(mm) | 20 | 色 | 白 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム |
厚さ(mm) | 37 |
| 重量(g) | 26 | 入数 | 1個 |
| 強力なネオジムマグネット式 | |||
| 設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現 | |||
| 回転式のフックです。 | |||
| 磁石で設置するタイプの浴室収納 | |||
| 取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/10/13 00:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
