詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-856

品名 : 304x66x98mm マグネットフック(ラック付)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ラックス
耐荷重(kg) ラック:2.5
フック1個:0.3
サイズ(W×D×H)mm 304×66×98
口幅(mm) 15 トレーサイズ 290×52×44(H)mm
材質 本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット 重量(g) 462
入数 1個 フック可動範囲 280mm
傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用
磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。
ラックにはスリットが付いているので衛生的です。
追加説明
カタログ価格

2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 05:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1602ページ 1818ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top