詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-98

品名 : クリップ(マグネット付/赤・青)

仕様

綴り枚数 150枚 材質 ABS樹脂
耐荷重 約700g 口幅 50mm
色 赤1個、青1個 入数 2個
丈夫(本体ABS樹脂)、綺麗(スケルトン調)、錆びにくい(ステンレスバネ)、強力(ヨーク付きマグネット使用)の4拍子揃ったマグネットクリップ。
レジ、冷蔵庫、ロッカー、デスクの友に。
フックの出きるスライドパックはPET樹脂使用。
追加説明
カタログ価格

645 円(税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/14 20:08現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 1816ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top