詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GA-40

品名 : 15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本)

仕様

メーカー ニチバン 型番 FB-4K
商品名 ポイントメモ サイズ 50×15mm
カラー イエロー(10個)、
ブルー(5個)、
ピンク(5個)、グリーン(5個)
材質 基材:古紙パルプ配合率70%再生紙
粘着剤:アクリル系
100枚付×25本入
オフィスでの伝言や覚え書きに。
家庭のメモやメッセージに。
カレンダー・スケジュールのチェックに。
本・手帳の見出しや分類・整理に。
簡易包装だからゴミを削減できオフィスや事務所での使用環境に合わせてご利用できます。
資源の再利用・省資源を考えた、古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/03/30 01:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1832ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top