詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GA-62

品名 : 7x40mm 粘着ポイントメモ(20枚/5色)

仕様

メーカー サンスター文具 型番 S2827549
商品名 スリム付箋 Piri-it(ピリット)ポップアップタイプ サイズ 40×7mm
重量(g) 4.5 材質 PET・紙
カラー ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープル 入数 1セット(20枚×5色/セット)
ミシン目で切り取ることで「LOOK!」から「OK!」に意味が変わる感覚付箋
ポップアップ式ケース付で、付箋が取り出しやすく、ペンケースに入れてもかさばらない仕様です。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1832ページ
ウェブカタログ画像
  • 付箋を取り出しやすく携帯しやすいポップアップ式ケースで、外出先でもピリッと。
  • ※商品はスリムタイプです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top