詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GA-63

品名 : φ24x60mm 粘着ポイントメモ(20枚/2色)

はんこを押す位置がわかりやすい

仕様

メーカー サンスター文具 型番 S2813661
商品名 マルするふせん サイズ φ24×60mm
重量(g) 3 材質 紙
カラー ブラック、ピンク 入数 1セット(20枚×2色/セット)
ハンコを押してほしいところにマルをする相手への思いやり付箋
紙素材なので、コメントを添えたり、自分のハンコを押すことができます。
カレンダーや手帳の大切な日を目立たせるのにも使えます。
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/11 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1832ページ
ウェブカタログ画像
  • カレンダーや手帳の大切な日を目立たせるのにも使えます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top