詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-12

品名 : 143x197mm 防水ルーズリーフ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ バインダー:143×197mm、用紙:118×178mm バインダー厚み 約28mm
中紙枚数 80枚 6mm×26行
バインダー材質 ポリデュラ 穴数 6
ODグリーン
防水仕様で濡れても紙が破れません。
バインダーはポリデュラという光や風雨に非常に強い材質を使用しており、ハードな使用に耐えられます。
バインダーにはポケットが付いています。
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top